Letti - LETTI-KLAMMER 8-R-12 Polarhvit GIPS - 1317364
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Dobbelklemme - nei
Med stift - Ja
Stiftlengde - 12 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
200 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070783104021
Elnummer
1317364
Leverandørens varenummer
1317364
Typebeskrivelse
LETTI-klammer en-stift plastbelagt hvit for GIPS
Form:
Rund
Dobbelklemme:
nei
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
12 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Åpningens bredde:
8 mm
Åpningens høyde:
8 mm
Herdet stålspiker:
Ja
Farge:
Hvit
En-stift gipsklammer, plastbelagt hvit. For feste av PR 3x1,5. 12mm stift. For alle romgrupper samt utendørs.


