Letti - LETTI-KLAMMER 8-R-16 PB M - 1317484
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Form:
RundSe tilgjengelige varianterRektangulær
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Dobbelklemme - nei
Med stift - Ja
Stiftlengde - 16 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
LETTI-klammer en-stift plastbelagt brun
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070783107046
Elnummer
1317484
Leverandørens varenummer
1317484
Typebeskrivelse
1317484
Form:
Rund
Dobbelklemme:
nei
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
16 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Åpningens bredde:
8 mm
Åpningens høyde:
8 mm
Herdet stålspiker:
Ja
Farge:
Brun
En-stift klammer, plastbelagt brun for magasinverktøy Letti Batt-Mag 30. For feste av PR 3x1,5. 16mm stift. For alle romgrupper samt utendørs.


