Letti - LETTI-KLAMMER 8-R 16 PH MK PKN.150 stk - 1317264
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Form:
Egnet for diameter:
Åpningens høyde:
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Egnet for diameter - 8...8 mm
Dobbelklemme - nei
Med stift - Ja
Stiftlengde - 16 mm
Emballasje og betingelser
150 STK
Lagervare
Produktserie
LETTI-klammer en-stift for magasinverktøy
EAN/GTIN
7070783100542
Elnummer
1317264
Leverandørens varenummer
1317264
Typebeskrivelse
1317264
Form:
Rund
Egnet for diameter:
8...8 mm
Dobbelklemme:
nei
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
16 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Åpningens bredde:
8 mm
Åpningens høyde:
8 mm
Rørlåsing:
nei
Type feste:
Andre
Herdet stålspiker:
Ja
Med skrue:
nei
Festedybde:
16 mm
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei


