Letti - LETTI KLAMMER 8-R GIPS Polarhvit MK - 1317284
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Form:
RundEgnet for diameter:
8...8 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Egnet for diameter - 8...8 mm
Dobbelklemme - nei
Med stift - Ja
Stiftlengde - 12 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070783104137
Elnummer
1317284
Leverandørens varenummer
1317284
Typebeskrivelse
1317284
Form:
Rund
Egnet for diameter:
8...8 mm
Dobbelklemme:
nei
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
12 mm
Spikerdiameter:
2 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Åpningens bredde:
8 mm
Åpningens høyde:
8 mm
Rørlåsing:
nei
Type feste:
Andre
Herdet stålspiker:
nei
Med skrue:
nei
Festedybde:
12 mm
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei


