Letti - LETTI KLAMMER 8x5-2B/16 PS - 1317516
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rektangulær
Egnet for diameter - 8,2...8,2 mm
Dobbelklemme - Ja
Med stift - Ja
Stiftlengde - 16 mm
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070783101754
Elnummer
1317516
Leverandørens varenummer
1317516
Typebeskrivelse
1317516
Form:
Rektangulær
Egnet for diameter:
8,2...8,2 mm
Dobbelklemme:
Ja
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
16 mm
Spikerdiameter:
3 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Åpningens bredde:
9 mm
Åpningens høyde:
6 mm
Rørlåsing:
nei
Type feste:
Andre
Herdet stålspiker:
Ja
Med skrue:
nei
Festedybde:
16 mm
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Svart
Gjennomsiktig:
nei


