Letti - LETTI-KLAMMER 9-0-16 PB M - 1317478
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Form:
RektangulærÅpningens bredde:
9 mmÅpningens høyde:
6 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Form - Rektangulær
Dobbelklemme - nei
Med stift - Ja
Stiftlengde - 16 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070783107022
Elnummer
1317478
Leverandørens varenummer
1317478
Typebeskrivelse
LETTI-klammer en-stift plastbelagt hvit i magasinpakning
Form:
Rektangulær
Dobbelklemme:
nei
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
16 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Åpningens bredde:
9 mm
Åpningens høyde:
6 mm
Herdet stålspiker:
Ja
Farge:
Brun


