Letti - LETTI-KLAMMER 9-0-25 PH MK PKN.100 stk - 1317260
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Form:
Egnet for diameter:
Åpningens høyde:
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rektangulær
Egnet for diameter - 9,3...9,3 mm
Dobbelklemme - nei
Med stift - Ja
Stiftlengde - 25 mm
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070783100535
Elnummer
1317260
Leverandørens varenummer
1317260
Typebeskrivelse
1317260
Form:
Rektangulær
Egnet for diameter:
9,3...9,3 mm
Dobbelklemme:
nei
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
25 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Åpningens bredde:
9 mm
Åpningens høyde:
6 mm
Rørlåsing:
nei
Type feste:
Andre
Herdet stålspiker:
Ja
Med skrue:
nei
Festedybde:
25 mm
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei


