Letti - LETTI-KLAMMER 9-O-12 Polarhvit GIPS - 1317358
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rektangulær
Dobbelklemme - nei
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Åpningens bredde - 9 mm
Emballasje og betingelser
200 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070783104014
Elnummer
1317358
Leverandørens varenummer
1317358
Typebeskrivelse
LETTI-klammer en-stift plastbelagt hvit for GIPS
Form:
Rektangulær
Dobbelklemme:
nei
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Åpningens bredde:
9 mm
Åpningens høyde:
6 mm
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
12 mm
Herdet stålspiker:
Ja
Farge:
Hvit
En-stift gipsklammer, plastbelagt hvit. For feste av PR 2x2,5. 12mm stift. For alle romgrupper samt utendørs.


