Letti - LETTI-KLAMMER 9-O-16 PS MK Magasin Svart for PR 2x2,5mm2 - 1317292
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Form:
RektangulærEgnet for diameter:
9,3...9,3 mmÅpningens høyde:
6 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Form - Rektangulær
Egnet for diameter - 9,3...9,3 mm
Dobbelklemme - nei
Med stift - Ja
Stiftlengde - 16 mm
Emballasje og betingelser
150 STK
Lagervare
Produktserie
LETTI-klammer en-stift for magasinverktøy
EAN/GTIN
7070783100924
Elnummer
1317292
Leverandørens varenummer
1317292
Typebeskrivelse
1317292
Form:
Rektangulær
Egnet for diameter:
9,3...9,3 mm
Dobbelklemme:
nei
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
16 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Åpningens bredde:
9 mm
Åpningens høyde:
6 mm
Rørlåsing:
nei
Type feste:
Andre
Herdet stålspiker:
Ja
Med skrue:
nei
Festedybde:
16 mm
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Svart
Gjennomsiktig:
nei


