Letti - LETTI KLAMMER 9x6-2B/16 PS - 1317517
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rektangulær
Egnet for diameter - 9,3...9,3 mm
Dobbelklemme - Ja
Med stift - Ja
Stiftlengde - 16 mm
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070783101761
Elnummer
1317517
Leverandørens varenummer
1317517
Typebeskrivelse
1317517
Form:
Rektangulær
Egnet for diameter:
9,3...9,3 mm
Dobbelklemme:
Ja
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
16 mm
Spikerdiameter:
3 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Åpningens bredde:
8 mm
Åpningens høyde:
5 mm
Rørlåsing:
nei
Type feste:
Andre
Herdet stålspiker:
Ja
Med skrue:
nei
Festedybde:
16 mm
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Svart
Gjennomsiktig:
nei


