Letti - LETTI-KOFFERT - 1317600
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall seksjoner - 6
Antall skruer - 0
Antall deler - 1202
Med gjennomsiktig deksel - nei
Med bærehåndtak - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Letti verktøy og tilbehør
EAN/GTIN
7070783110008
Elnummer
1317600
Leverandørens varenummer
1317600
Typebeskrivelse
LETTI-koffert
Antall seksjoner:
6
Antall skruer:
0
Antall deler:
1202
Med gjennomsiktig deksel:
nei
Med bærehåndtak:
Ja
Antall plugger:
0
Antall muttre:
0
Antall skiver:
0
Antall nagler:
0
Med nagletang:
nei
Lengde:
345 mm
Bredde:
102 mm
Høyde:
290 mm


