Letti - Letti Magasinverktøy - 1317610
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Spikerlengde:
16...25 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Hammerstiftemaskin - nei
Innstillbar slagkraft - nei
Egnet for klammer - Ja
Egnet for kabelklammer - Ja
Egnet for stifter - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Letti verktøy og tilbehør
EAN/GTIN
7070783120007
Elnummer
1317610
Leverandørens varenummer
1317610
Typebeskrivelse
1317610
Hammerstiftemaskin:
nei
Innstillbar slagkraft:
nei
Egnet for klammer:
Ja
Egnet for kabelklammer:
Ja
Egnet for stifter:
nei
Sammenlåsbar:
nei
Rekylfri:
Ja
Stiftlengde ved 4mm bredde:
16...25 mm
Stiftlengde ved 10mm bredde:
16...25 mm
Stiftlengde (flatstift) ved 10mm bredde:
16...25 mm
Spikerlengde:
16...25 mm
Lengde:
320 mm
Bredde:
130 mm
Høyde:
36 mm


