LevelOne - LevelOne DOH-1000 Utendørshus, dome, - 579001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Panorama
Power over Ethernet (PoE) - Uten
Med objektiv - nei
Type grensesnitt - Andre
Protokoll - TCP/IP
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015867125212
Elnummer
6453090
Leverandørens varenummer
579001
Typebeskrivelse
6453090
Modell / utførelse:
Panorama
Power over Ethernet (PoE):
Uten
Med objektiv:
nei
Type grensesnitt:
Andre
Protokoll:
TCP/IP
Bildesystem:
Andre
Støtteprotokoll for Z-Wave:
Farge
Med IR lampe:
nei
Maks. Infrarød rekkevidde:
0 m
Med video-bevegelsesdetektor:
nei
Minnekapasitet:
0 GB
Antall digitale innganger:
0
Antall digitale utganger:
0
Antall audio innganger:
0
Antall audio utganger:
0
Vandalbeskyttelse:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Farge:
Grå


