LexCom - 306580004 Ramme for konnektor, grå - 306580004
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsretning - Loddrett
Tekstfelt / informasjonsområde - nei
Materiale - Plast
Farge - Grå
Antall enheter horisontalt - 1
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703302093163
Elnummer
6990115
Leverandørens varenummer
306580004
Typebeskrivelse
Ethernet
Monteringsretning:
Loddrett
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Antall enheter horisontalt:
1
Antall enheter vertikalt:
1
Antall moduler horisontal (ved modulbygging):
1
Antall moduler vertikal (ved modulbygging):
1
Innfelt montasje:
Ja
Egnet for gulvboks:
nei
Egnet for veggkanal:
nei
Egnet for innfelt montasje:
nei
Materialkvalitet:
Termoplast
Type overflate:
Blank
Gjennomsiktig:
nei
Med hengslet lokk:
nei
Type feste:
Andre
Bredde:
21 mm
Høyde:
21 mm
Dybde:
14 mm
Innbyggingsbredde:
17,5 mm
Innbyggingshøyde:
18,5 mm


