LexCom - Actassi P106 DIN Patchmod 5xWB - VDIR612001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall plugger/koblinger - 0
Egnet for antall plugger/koblinger - 5
Type kontakt - RJ45 8 (8)
Kategori - Andre
Tilkoblingstype - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480186240
Elnummer
6991177
Leverandørens varenummer
VDIR612001
Typebeskrivelse
6991177
Antall plugger/koblinger:
0
Egnet for antall plugger/koblinger:
5
Type kontakt:
RJ45 8 (8)
Kategori:
Andre
Tilkoblingstype:
Andre
Skjermet:
nei
Antall høydeenheter:
1
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9003
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Høyde:
25 mm
Bredde:
108 mm
Dybde:
81 mm


