Utgått

LexCom - Hylle fast 2U 2 punktfeste D25 NSYBF2U25PG - NSYBF2U25PG

KopierKopier
LexCom - Hylle fast 2U 2 punktfeste D25 NSYBF2U25PG

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Hyllebunn

  • Bredde for skapinnbygging - 0 mm

  • Egnet for kabinett byggehøyde - 0 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 1000 mm

  • Bredde - 481,1 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

LexCom

EAN/GTIN

3606480176371

Elnummer

6990189

Leverandørens varenummer

NSYBF2U25PG

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Modell / utførelse:

Hyllebunn

Bredde for skapinnbygging:

0 mm

Egnet for kabinett byggehøyde:

0 mm

Dybde for skapinnbygging:

1000 mm

Bredde:

481,1 mm

Høyde:

88,1 mm

Dybde:

250 mm

Maks belastning:

20 kg

Materiale:

Metall

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7016

Tilbehør LexCom 19" rack.