LexCom - LexCom P113 DIN Patchmodul 12x - VDIR612003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall plugger/koblinger - 0
Egnet for antall plugger/koblinger - 12
Type kontakt - RJ45 8 (8)
Kategori - Andre
Tilkoblingstype - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703302115155
Elnummer
6991178
Leverandørens varenummer
VDIR612003
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Antall plugger/koblinger:
0
Egnet for antall plugger/koblinger:
12
Type kontakt:
RJ45 8 (8)
Kategori:
Andre
Tilkoblingstype:
Andre
Skjermet:
nei
Antall høydeenheter:
1
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9003
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Høyde:
25 mm
Bredde:
235 mm
Dybde:
81 mm
Et LexCom-produkt
Oppdag LexCom-serien


