LexCom - PATCHPANEL 1U 24XRJ45 CAT6 UTP KOMPLETT LEXCOM - VDIG11Y241U60

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall plugger/koblinger - 24
Egnet for antall plugger/koblinger - 24
Type kontakt - RJ45 8 (8)
Kategori - 6
Skjermet - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
LexCom
EAN/GTIN
3606485122861
Elnummer
6993668
Leverandørens varenummer
VDIG11Y241U60
Typebeskrivelse
LexCom 19" paneler
Antall plugger/koblinger:
24
Egnet for antall plugger/koblinger:
24
Type kontakt:
RJ45 8 (8)
Kategori:
6
Skjermet:
nei
Antall høydeenheter:
1
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7016
Monteringsmetode:
19" innfelling
Høyde:
47 mm
Bredde:
490 mm
Dybde:
240 mm


