LexCom - RAMME GRØNN F/LEXCOM KONNEKTOR TIL LEXCOM OFFICE
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsretning - Loddrett
Tekstfelt / informasjonsområde - Nei
Materiale - Plast
Farge - Grønn
Antall enheter horisontalt - 1
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703302093132
Elnummer
6990901
Leverandørens varenummer
306580001
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Monteringsretning
Loddrett
Tekstfelt / informasjonsområde
Nei
Materiale
Plast
Farge
Grønn
Antall enheter horisontalt
1
Antall enheter vertikalt
1
Antall moduler horisontal (ved modulbygging)
1
Antall moduler vertikal (ved modulbygging)
1
Innfelt montasje
Ja
Egnet for gulvboks
Nei
Egnet for veggkanal
Nei
Egnet for innfelt montasje
Nei
Materialkvalitet
Termoplast
Type overflate
Blank
Gjennomsiktig
Nei
Med hengslet lokk
Nei
Type feste
Andre
Bredde
21 mm
Høyde
21 mm
Dybde
14 mm
Innbyggingsbredde
17,5 mm
Innbyggingshøyde
18,5 mm
Montasjeramme for bruk sammen med LexCom konnektor i Artic eller CYB vegguttak. Konnektoren klipses fast i montasjerammen. Rammen fins både med og uten støvdeksel. Rød=telefon, Grønn=data, Blå=video, Gul=alarm, Hvit=stamnett, Grå=områdenett, Sort=standard.