LexCom - Vegguttak ARTIC 2XLEXCOM250 CAT6 UTP KOMPLETT UTTAK RETT Ve - WDE001221
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type kontakt - Andre
Kategori - 6
Farge - Hvit
Uttaksretning - Rett
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
LexCom
EAN/GTIN
6410070615570
Elnummer
6950119
Leverandørens varenummer
WDE001221
Typebeskrivelse
Komplette uttak (Artic)
Type kontakt:
Andre
Kategori:
6
Farge:
Hvit
Uttaksretning:
Rett
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Utenpåliggende:
nei
Innfelt montasje:
Ja
Kanalinstalasjon:
Ja
Gulvboks/montert under gulv:
Ja
Type feste:
Skrus
Med plugger/koblinger:
Ja
Egnet for antall plugger/koblinger:
2
RAL-nummer:
9010
Avskjermet buss:
nei
Avskjermet kapsling:
nei
Med plass til etikett:
Ja
Med støvdeksel:
Ja
Mekanisk koding:
Ja
Fargekoding:
Ja


