Linjator - Koblingsmodul med krone og skr 20stk LSA, 20stk skru, sabota - 210501
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Materiale - Andre
Egnet for innbruddsalarm - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070791015142
Elnummer
6255879
Leverandørens varenummer
210501
Typebeskrivelse
6255879
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Materiale:
Andre
Egnet for innbruddsalarm:
Ja
Egnet for brannalarm:
Ja
Egnet for himling:
Ja
Veggmontering:
Ja
For 19 tommers-montering:
nei
Mastefeste:
nei
Koblingsmodul som passer inn i koblingsbokser fra Linjator (hurtigfeste). Denne modulen har både kroneplint kobling og skruterminaler samt en sabotasjebryter.
Størrelse: 40x89x17 mm.
Terminaler: 20 stk krone og 20 stk skruterminaler (1mm)
Størrelse: 40x89x17 mm.
Terminaler: 20 stk krone og 20 stk skruterminaler (1mm)


