Linjator - Koblingsmodul med skruterminal - 210101
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Andre
Klemmer - Andre
Tilkoblingsteknikk - Skruklemme
Farge - Hvit
Egnet for beskyttelsesgrad (IP) - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070791016002
Elnummer
6215200
Leverandørens varenummer
210101
Typebeskrivelse
6215200
Monteringsmetode:
Andre
Klemmer:
Andre
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Farge:
Hvit
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
nei
Enhet bredde:
40 mm
Enhet høyde:
89 mm
Enhet dybde:
10 mm
Størrelse: 40x89 mm
Terminaler: 20 stk skruterminaler (1mm)


