Linjator - Relemodul 4x1 - 24Vdc - 212501
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Andre
Klemmer - Andre
Tilkoblingsteknikk - Stikklemme
Farge - Andre
Egnet for beskyttelsesgrad (IP) - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070791016019
Elnummer
6215201
Leverandørens varenummer
212501
Typebeskrivelse
6215201
Monteringsmetode:
Andre
Klemmer:
Andre
Tilkoblingsteknikk:
Stikklemme
Farge:
Andre
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Duroplast
Halogenfri:
nei
Enhet bredde:
40 mm
Enhet høyde:
89 mm
Enhet dybde:
10 mm
Størrelse: 40x89 mm
Terminaler: 20 stk krone og 20 stk skruterminaler (1mm)
Temperaturområde: -25 - +70°C
Spenning: 24VDC
Strømforbruk: 8,3mA
Max kontinuerlig strøm 2A
Max kontaktspenning: 125V AC/DC


