Linjator - Tomboks med plass til 1 modul - 120101
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tom kapsling
Farge - Hvit
Monteringsmetode - Påvegg
Med kontakt - nei
Høyde - 120 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070791015128
Elnummer
6255872
Leverandørens varenummer
120101
Typebeskrivelse
6255872
Modell / utførelse:
Tom kapsling
Farge:
Hvit
Monteringsmetode:
Påvegg
Med kontakt:
nei
Høyde:
120 mm
Bredde:
70 mm
Dybde:
30 mm
Diameter:
0 mm
Tomboks med hurtigfeste for 1 modul:
lengde: 120 mm
bredde: 70 mm
høyde: 30 mm
lengde: 120 mm
bredde: 70 mm
høyde: 30 mm


