LIT by Cardi - CRUZ DIM 10W 1000LM DIP_2,7/3/4K IP54 Ø=30CM TAKARMATUR - 0028920018

LIT by Cardi
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Egnet for lyskjedekonfigurasjon - nei

  • Egnet for lampeeffekt - 10...10 W

  • Effektiv lysstrøm - 1000 lm

  • Fargetemperatur - 2700...4000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7630268403706

Elnummer

3327501

Leverandørens varenummer

0028920018

Typebeskrivelse

3327501

Egnet for inbygging:

nei

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Egnet for lampeeffekt:

10...10 W

Effektiv lysstrøm:

1000 lm

Fargetemperatur:

2700...4000 K

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Egnet til påbygging:

Ja

For overvåking av arbeidsplassen:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Kapslingsmateriale:

Plast

Hus, overflatebeskyttelse:

Kunststoffbelagt

Kapslingsfarge:

Hvit

Avdekkingens materiale:

Plast, opalfarget

Type raster:

Uten

Spenningstype:

AC

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Nominell strøm:

150...150 mA

Driftsutstyr:

Elektronisk transformator

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbar drivenhet:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

Ja

Lysfordeler:

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Fristrålende

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Lysstråling:

Direkte

Lumenvedlikehold ved median brukstid på 35 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):

90,58 %

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

86,58 %

Lumenvedlikehold ved median brukstid på 75 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):

74,68 %

Feilrate ved median brukstid på 35 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):

3 %

Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):

4,6 %

Feilrate ved median brukstid på 75 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):

19,2 %

Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB):

280

Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB):

350

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Slagfasthet:

IK07

Isoleringsklasse:

II

Brannvernklasse "D":

nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Egnet for nødlys:

nei

Integrert nødstrømsforsyning:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med luftspalter:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

Uten

Maks systemeffekt:

11 W

Lysutbytte:

91 lm/W

Lysfarge:

Hvit

Flimrende verdi Pst LM:

1

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

0,5

Stroboskopeffektverdi SVM:

0,4

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Høyde/dybde:

60 mm

Ytre diameter:

300 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

0,5 mm²

Tilkoblingstype:

Stikklemme

Klirrfaktor (THD):

0,31

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Farge på lys justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar lysfordeling:

Nei

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

LED Panel:

nei

Med lampebeskyttelseskurv:

nei

Cruz er en tett og robust dimbar armatur i et lavtbyggende og rent design. Dipswitch for å skifte mellom forskjellige kelvinverdier 2700/3000/4000K,11W, 90lm/W, 1000lm (ved 4000K),CRI>80,SDCM6. Levetid er 35.000 timer L80. 5 års garanti. Tetthet: IP54. Slagfasthet: IK07. Leedarson flikkerfri driver. Samsung LED SMD2835. Lysspredning 120°, Størrelse Ø x H = 300*60mm, Polycarbonat armaturhus. Kabelinngang og utgang fra siden er mulig. Faseavsnitt dimming. Omgivelsetemperatur: -20° til +40°C.
Farge: Hvit RAL 9016.
Pakning 1 stk. Ytterpakning 5 stykk.
Lit by Cardi er Sonepars egen merkevare. Produktene kjennetegnes av god kvalitet og skal være prisgunstige i forhold til sammenlignbare produkter. De er tilpasset den norske elektrikerens forventninger til monteringvennlighet og design.