LIT by Cardi - EDO Downlight IP44 3/3,5/4K 1200lm UGR<19 Ø172 PS - 40188 - 3209907
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7630268418038
Elnummer
3209907
Leverandørens varenummer
3209907
Typebeskrivelse
3209907
Downlight, av/på, Φ170*59 mm, utsparing 150 mm, effekt 5 W/7,5 W/10 W (bryter på driver), dip-bryter 3CCT 3000 K/3500 K/4000 K (bryter på baksiden), 600 lm/900 lm/1200 lm, 120 lm/W, UGR <19, 220–240 V, IP44 foran/IP20 bak, IK02, BA60, SDCM <4, -20~40°, Levetid 50 000 H (L80 B 50, 5 års garanti, TOSPO-isolert driver, Lumileds SMD 2835 LED, klasse II, hvit (RAL9016, matt), aluminiumshus og aluminiumslist og PC-linse, speil. Fasettert reflektor, PF 0,95, 50/60Hz, RG1, RA80, 0,29M kabel mellom driver og lampe uten plugg, med tilkoblingsboks, Sertifikat: CE, REACH Emballasje: 16 stk. per hovedkartong.
ProduktbladPDF