LIT by Cardi - EDO Downlight IP44 3/3,5/4K 2400lm UGR<19 Ø230 PS - 40186 - 3209906
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7630268418014
Elnummer
3209906
Leverandørens varenummer
3209906
Typebeskrivelse
3209906
Downlight, av/på, Φ230*69mm, utsparing 210mm, effekt 10W/15W/20W (bryter på driver), DIP-bryter 3 CCT 3000K/3500K/4000K (bryter på baksiden), 1200lm/1800lm/2400lm, 120lm/W, UGR<19, 220-240V, IP44 foran/IP20 bak, IK02, BA60, SDCM<4, -20~40°, Levetid 50 000H )(L80B50), 5 års garanti, TOSPO-isolert driver, Lumileds SMD 2835 LED, klasse II, hvit (RAL9016, matt), aluminiumshus og aluminiumslist og PC-linse, speil Fasettert reflektor, PF 0,95, 50/60Hz, RG1, RA80, 0,26M kabel mellom driver og lampe uten plugg, med koblingsboks, Kan kobles sammen. Sertifikat: CE, REACH Emballasje: 16 stk. per hovedkartong.
ProduktbladPDF