LIT by CARDI - Hydra dimbar tett industri. 3 x 2,5mm gj.kabling. IP65. 4000K. 37W. 4700lm. CRI>80. IP65. IK08.
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - Nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon - Nei
Egnet for lampeeffekt - 37...37 W
Effektiv lysstrøm - 4700 lm
Fargetemperatur - 4000...4000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7630268403676
Elnummer
3327530
Leverandørens varenummer
0028920015
Typebeskrivelse
3327530
Egnet for inbygging
Nei
Egnet for lyskjedekonfigurasjon
Nei
Egnet for lampeeffekt
37...37 W
Effektiv lysstrøm
4700 lm
Fargetemperatur
4000...4000 K
Veggmontering
Ja
Egnet for pendeloppheng
Nei
Egnet for himling
Ja
Egnet til påbygging
Ja
For overvåking av arbeidsplassen
Nei
Lampetype
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)
1
Lampeholder (Fatning)
Andre
Kapslingsmateriale
Plast
Hus, overflatebeskyttelse
Kunststoffbelagt
Kapslingsfarge
Grå
Avdekkingens materiale
Plast, gjennomsiktig
Type raster
Uten
Spenningstype
AC
Merkespenning fra/til
220...240 V
Nominell strøm
65...65 mA
Driftsutstyr
Elektronisk transformator
Driver inkludert
Ja
Utskiftbar drivenhet
Nei
Dimming 0-10 V
Nei
Dimming 1-10 V
Nei
Dimming DALI-2
Nei
Dimming DALI
Nei
Dimming DMX
Nei
Dimming DSI
Nei
Dimming med integrert potensiometer
Nei
Dimming LineSwitch
Nei
Dimming leverandørspesifikk
Nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
Nei
Dimming faseavsnitt
Ja
Dimming fasepåsnitt
Nei
Dimming programmerbar
Nei
Dimming RF
Nei
Dimming sinuskurve reduksjon
Nei
Dimming Touch and Dim
Nei
Dimming ZigBee
Nei
Dimming trykknapp
Nei
Uten dimmefunksjon
Ja
Lysfordeler
Diffusorlinse/-optikk/-panel
Lysfordeling
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi)
Fristrålende
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
SDCM5
Lysstråling
Direkte
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C
50000 h
Lumenvedlikehold ved median brukstid på 35 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq)
91 %
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq)
87 %
Lumenvedlikehold ved median brukstid på 75 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq)
81 %
Feilrate ved median brukstid på 35 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq)
1,4 %
Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq)
2 %
Feilrate ved median brukstid på 75 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq)
3,3 %
Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB)
30
Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB)
51
Beskyttelsesklasse IP
IP65
Slagfasthet
IK08
Isoleringsklasse
I
Brannvernklasse "D"
Nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1
-20...40 °C
Egnet for nødlys
Nei
Integrert nødstrømsforsyning
Nei
Med bevegelsessensor
Nei
Med lyssensor
Nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"
Nei
Med luftspalter
Nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11
Uten
Maks systemeffekt
37 W
Lysutbytte
127 lm/W
Lysfarge
Hvit
Flimrende verdi Pst LM
1
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Virkningsgrad
0,9
Stroboskopeffektverdi SVM
0,4
Konstant lysstyrkeregulering
Nei
Bredde
80 mm
Høyde/dybde
77 mm
Lengde
1270 mm
Type kabling
med gjennomgangsledninger
Antall poler
5
Ledertversnitt
0,2 mm²
Tilkoblingstype
Stikklemme
Klirrfaktor (THD)
0,2
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471
RG0
Farge på lys justerbar
Nei
Justerbar lysstrøm
Nei
Justerbar lysfordeling
Nei
Bluetooth
Nei
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
LED Panel
Nei
Med lampebeskyttelseskurv
Nei
Hydra er en solid tett industriarmatur som også er dimbar. 3 x 2,5mm gjennomkabling og flyttbare monteringklips i rustfritt stål sikrer enkel montasje. IP65. Lengde 1270mm. 4000K, 37W. 1-10V dimbar. 4700lm. 127lm/W. CRI>80. SDCM<5. Levetid 50,000 timer L85. 5 års garanti. Tetthet IP65. Slagfashet IK08. Polykarbonat armaturhus i lys grå farge, Flikkerfri (<5%), ERP.
Pakning 1 stk. Ytterpakning 6 stk.
Lit by Cardi er Sonepars egen merkevare. Produktene kjennetegnes av god kvalitet og skal være prisgunstige i forhold til sammenlignbare produkter. De er tilpasset den norske elektrikerens forventninger til monteringvennlighet og design.