LIT by CARDI - Hydra dimbar tett industri. 3 x 2,5mm gj.kabling. IP65. 4000K. 45W. 6150lm. CRI>80. IP65. IK08.

LIT by CARDI - Hydra dimbar tett industri. 3 x 2,5mm gj.kabling. IP65. 4000K. 45W. 6150lm. CRI>80. IP65. IK08.

LIT by CARDI

Kopier

Kopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - Nei

  • Egnet for lyskjedekonfigurasjon - Nei

  • Egnet for lampeeffekt - 45...45 W

  • Effektiv lysstrøm - 6150 lm

  • Fargetemperatur - 4000...4000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7630268403683

Elnummer

3327531

Leverandørens varenummer

0028920016

Typebeskrivelse

3327531

Egnet for inbygging

Nei

Egnet for lyskjedekonfigurasjon

Nei

Egnet for lampeeffekt

45...45 W

Effektiv lysstrøm

6150 lm

Fargetemperatur

4000...4000 K

Veggmontering

Ja

Egnet for pendeloppheng

Nei

Egnet for himling

Ja

Egnet til påbygging

Ja

For overvåking av arbeidsplassen

Nei

Lampetype

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)

1

Lampeholder (Fatning)

Andre

Kapslingsmateriale

Plast

Hus, overflatebeskyttelse

Kunststoffbelagt

Kapslingsfarge

Grå

Avdekkingens materiale

Plast, gjennomsiktig

Type raster

Uten

Spenningstype

AC

Merkespenning fra/til

220...240 V

Nominell strøm

65...65 mA

Driftsutstyr

Elektronisk transformator

Driver inkludert

Ja

Utskiftbar drivenhet

Nei

Dimming 0-10 V

Nei

Dimming 1-10 V

Nei

Dimming DALI-2

Nei

Dimming DALI

Nei

Dimming DMX

Nei

Dimming DSI

Nei

Dimming med integrert potensiometer

Nei

Dimming LineSwitch

Nei

Dimming leverandørspesifikk

Nei

Dimming nettspenningsmodulasjon

Nei

Dimming faseavsnitt

Ja

Dimming fasepåsnitt

Nei

Dimming programmerbar

Nei

Dimming RF

Nei

Dimming sinuskurve reduksjon

Nei

Dimming Touch and Dim

Nei

Dimming ZigBee

Nei

Dimming trykknapp

Nei

Uten dimmefunksjon

Ja

Lysfordeler

Diffusorlinse/-optikk/-panel

Lysfordeling

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi)

Fristrålende

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)

SDCM5

Lysstråling

Direkte

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C

50000 h

Lumenvedlikehold ved median brukstid på 35 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq)

91 %

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq)

87 %

Lumenvedlikehold ved median brukstid på 75 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq)

81 %

Feilrate ved median brukstid på 35 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq)

1,4 %

Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq)

2 %

Feilrate ved median brukstid på 75 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq)

3,3 %

Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB)

30

Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB)

51

Beskyttelsesklasse IP

IP65

Slagfasthet

IK08

Isoleringsklasse

I

Brannvernklasse "D"

Nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1

-20...40 °C

Egnet for nødlys

Nei

Integrert nødstrømsforsyning

Nei

Med bevegelsessensor

Nei

Med lyssensor

Nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"

Nei

Med luftspalter

Nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11

Uten

Maks systemeffekt

45 W

Lysutbytte

137 lm/W

Lysfarge

Hvit

Flimrende verdi Pst LM

1

Fargegjengivelsesindeks

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad

0,9

Stroboskopeffektverdi SVM

0,4

Konstant lysstyrkeregulering

Nei

Bredde

80 mm

Høyde/dybde

77 mm

Lengde

1570 mm

Type kabling

med gjennomgangsledninger

Antall poler

5

Ledertversnitt

0,2 mm²

Tilkoblingstype

Stikklemme

Klirrfaktor (THD)

0,2

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471

RG0

Farge på lys justerbar

Nei

Justerbar lysstrøm

Nei

Justerbar lysfordeling

Nei

Bluetooth

Nei

Kompatibel med Apple HomeKit

Nei

Kompatibel med Google Assistant

Nei

Kompatibel med Amazon Alexa

Nei

Med IFTTT-støtte

Nei

LED Panel

Nei

Med lampebeskyttelseskurv

Nei

Hydra er en solid tett industriarmatur som også er dimbar. 3 x 2,5mm gjennomkabling og flyttbare monteringklips i rustfritt stål sikrer enkel montasje. Tetthet IP65. Lengde 1570mm,. 4000K. 45W. 1-10V dimbar. 6150lm. 136lm/W. CRI>80. SDCM<5. Levetid 50,000 timer L85. 5 års garanti. Tetthet IP65. Slagfasthet IK08. Polykarbonat armaturhus i lys grå farge. Flikkerfri (<5%), ERP
Pakning 1 stk. Ytterpakning 6 stk.
Lit by Cardi er Sonepars egen merkevare. Produktene kjennetegnes av god kvalitet og skal være prisgunstige i forhold til sammenlignbare produkter. De er tilpasset den norske elektrikerens forventninger til monteringvennlighet og design.