LIT by CARDI - LYSE 217 SORT RING
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Dekorelement
Farge - Svart
Materiale - Stål
Tilbehør - Ja
Reservedel - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7630268414153
Elnummer
3209933
Leverandørens varenummer
25570037
Typebeskrivelse
3209933
Type tilbehør/reservedel
Dekorelement
Farge
Svart
Materiale
Stål
Tilbehør
Ja
Reservedel
Nei
Gjennomsiktig
Nei
Diameter
217 mm
Sort dekorring til LYSE 217 - elnr 3209932