LIT by CARDI - LYSE 290 DIM 18W 3-4-5K 1500 LM HULL 60-250mm DOWNLIGHT
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - Ja
Egnet for strømskinnemontasje - Nei
Fargetemperatur - 3000...5000 K
Lysstrøm - 150...1500 lm
Egnet til påbygging - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7630268414139
Elnummer
3209934
Leverandørens varenummer
17440160
Typebeskrivelse
3209934
Egnet for inbygging
Ja
Egnet for strømskinnemontasje
Nei
Fargetemperatur
3000...5000 K
Lysstrøm
150...1500 lm
Egnet til påbygging
Ja
Veggmontering
Ja
Egnet for pendeloppheng
Nei
Egnet for himling
Ja
Egnet for traversmontasje
Nei
Egnet for søyle- / gulvmontering
Nei
Egnet for klemmemontering
Nei
Egnet for wireoppheng
Nei
Innstillingsmulighet
Ikke justerbar
Med bevegelsessensor
Nei
Med lyssensor
Nei
Lampetype
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)
1
Lampeholder (Fatning)
Andre
Kapslingsmateriale
Plast
Kapslingsfarge
Hvit
Avdekkingens materiale
Plast, opalfarget
Spenningstype
AC
Driftsutstyr
Elektronisk transformator
Driver inkludert
Ja
Utskiftbar drivenhet
Nei
Dimming 0-10 V
Nei
Dimming 1-10 V
Nei
Dimming DALI-2
Nei
Dimming DALI
Nei
Dimming DMX
Nei
Dimming DSI
Nei
Dimming med integrert potensiometer
Nei
Dimming LineSwitch
Nei
Dimming leverandørspesifikk
Nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
Nei
Dimming faseavsnitt
Ja
Dimming fasepåsnitt
Nei
Dimming programmerbar
Nei
Dimming RF
Nei
Dimming sinuskurve reduksjon
Nei
Dimming Touch and Dim
Nei
Dimming ZigBee
Ja
Dimming trykknapp
Nei
Uten dimmefunksjon
Ja
Reflektor
Uten
Lysfordeler
Diffusorlinse/-optikk/-panel
Lysfordeling
Symmetrisk
Utstrålingsvinkel (verdi)
Ekstremt bredstrålende >80°
Lysstråling
Direkte
Konstant lysstyrkeregulering
Nei
Beskyttelsesklasse IP
Andre
Slagfasthet
Andre
Maks systemeffekt
18 W
Lysfarge
Flerfarget
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Farge på lys justerbar
Trinn
Justerbar lysstrøm
Nei
Justerbar lysfordeling
Nei
Ytre diameter
290 mm
Tilkoblingstype
Andre
Downlight med justerbar hullstørrelse. Kan også monteres utenpåliggende. 3, 4 eller 5000 kelvin