LIT by Cardi - MIGNON FILAMENT DIM 4,5W/827 470lm E14 KLAR LYSPÆRE Sonepar - 0019590068
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Lampeeffekt:
Lysstrøm:
Lampeform:
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Lampeeffekt - 4,5...4,5 W
Lysstrøm - 470...470 lm
Lysutbytte lampe - 104 lm/W
Lampeform - Pæreform
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
LIT Lyskilder
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7630268405045
Elnummer
3713204
Leverandørens varenummer
0019590068
Typebeskrivelse
3713204
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Lampeeffekt:
4,5...4,5 W
Lysstrøm:
470...470 lm
Lysutbytte lampe:
104 lm/W
Lampeform:
Pæreform
Sokkel:
E14
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
26...26 mA
Virkningsgrad:
0,7
Spenningstype:
AC
Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612:
470 lm
Lysstyrke:
60 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
Ja
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Farge:
Andre
Kapslingsfarge:
Fargeløs
Strålevinkel:
0...360 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
35 mm
Lengde:
97 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP00
Med lampebetegnelse:
B11
Min. antall koblingssykluser:
20000
Klirrfaktor (THD):
0,8
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
0,0045 kWh
Middels levetid:
15000 h
Fjernbetjening mulig:
Ja
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med skumringsbryter:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei