LIT by Cardi - MIGNON OPAL C35 E14 4.5W 2700K 470LM DIM - 90111 - 3701210
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7630268419783
Elnummer
3701210
Leverandørens varenummer
3701210
Typebeskrivelse
3701210
Opalisert glass mignon, E14, dimbar, D35*97 mm, 2700 K, 4,5 W, 470 lm, 104 lm/W, klasse F, 220–240 V, BA360°, SDCM<6, -20–40°, 15000 H (L70B50), 2 års garanti, integrert driver, Smalite SMD 3810 LED, fargeløs, glass, PF 0,7, 50/60 Hz, RG0, RA80. Sertifikat: CE, Rohs, Erp. Emballasje: 10 stk. per hovedkartong.
ProduktbladPDF