LIT by Cardi - NORMAL OPAL A60 E27 7W 2700K 806LM DIM - 90109 - 3701208
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7630268419769
Elnummer
3701208
Leverandørens varenummer
3701208
Typebeskrivelse
3701208
Opalisert glass A60, E27, dimbar, D60*108mm, 2700K, 7W, 806lm, 115lm/W, klasse E, 220–240V, BA360°, SDCM<6, -20–40°, 15000H(L70B50), 2 års garanti, integrert driver, Smalite SMD 5215 LED, hvit (RAL9016, blank), glass, PF 0,7, 50/60Hz, RG0, RA80. Sertifikat: CE, Rohs, Erp. Emballasje: 10 stk. per hovedkartong.
ProduktbladPDF