LIT by CARDI - NORMAL OPAL DIM 7W/827 806lm E27 LED MATT LYSPÆRE Sonepar
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Lysstrøm - 806...806 lm
Lampeform - Pæreform
Sokkel - E27
Fargetemperatur - 2700...2700 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7630268405038
Elnummer
3713203
Leverandørens varenummer
0019590067
Typebeskrivelse
3713203
Merkespenning fra/til
220...240 V
Lysstrøm
806...806 lm
Lampeform
Pæreform
Sokkel
E27
Fargetemperatur
2700...2700 K
Nominell strøm
43...43 mA
Virkningsgrad
0,7
Lampeeffekt
7...7 W
Spenningstype
AC
Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612
806 lm
Lysutbytte lampe
115 lm/W
Lysstyrke
108 cd
Fargegjengivelsesindeks
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe
Ja
Glasskuppel
Opalfarget
Lysfarge i henhold til EN 12464-1
Varm, <3300 K
Farge
Hvit
Kapslingsfarge
Hvit
Strålevinkel
360...360 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
SDCM6
Diameter
60 mm
Lengde
108 mm
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Med lampebetegnelse
A-Type
Min. antall koblingssykluser
20000
Klirrfaktor (THD)
0,85
Antatt energiforbruk på 1000 timer
7 kWh
Middels levetid
15000 h
Fjernbetjening mulig
Nei
Med bevegelsessensor
Nei
Med fjernkontroll
Nei
Med skumringsbryter
Nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471
RG1
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
LIT by CARDI LED lyskilder er dimbare, har god fargegjengivelse, lavt strømforbruk og lang levetid.