LK A/S - Actassi patchbox 2 rader 16 po 208K9020 - 208K9020
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall plugger/koblinger - 16
Egnet for antall plugger/koblinger - 16
Type kontakt - RJ45 8 (8)
Kategori - Andre
Tilkoblingstype - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
5703302065603
Elnummer
6990954
Leverandørens varenummer
208K9020
Typebeskrivelse
Koblingsmatriell fordeling, Kobber
Antall plugger/koblinger:
16
Egnet for antall plugger/koblinger:
16
Type kontakt:
RJ45 8 (8)
Kategori:
Andre
Tilkoblingstype:
Andre
Skjermet:
nei
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Monteringsmetode:
Andre
Høyde:
60 mm
Bredde:
250 mm
Dybde:
100 mm