L´Outil Parfait - Malerullesett for primer 180mm
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Komplett
Bredde - 180 mm
Total diameter - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3289551038008
Elnummer
8879701
Leverandørens varenummer
1038500
Typebeskrivelse
8879701
Modell / utførelse
Komplett
Bredde
180 mm
Total diameter
60 mm
Malerullesett med trå, rulle 180mm og rørepinne.
Settet er spesielt for primer.