Lunatone - 0-10V til DALI interface - 86468352-001-P
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Andre
Dimming fasepåsnitt - nei
Dimming faseavsnitt - nei
Type last - Andre
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7043810000276
Elnummer
1410523
Leverandørens varenummer
86468352-001-P
Typebeskrivelse
1410523
Betjeningsmåte:
Andre
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Type last:
Andre
Monteringsmetode:
Andre
Monteringsarrangement:
Andre
Antall moduler (ved modulbygging):
0
App styring via Bluetooth:
nei
Seriedimmer:
nei
Lysverdiminne:
nei
Kan brukes med knapp:
nei
Kan brukes med bevegelsessensor:
nei
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:
nei
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Type feste:
Andre
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Farge:
Andre
RAL-nummer (lignende):
0
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Tilkoblingstype:
Andre
Enhet bredde:
33 mm
Enhet høyde:
40 mm
Enhet dybde:
28 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Modulen kan forsyne opp til 4 standard DALI ballaster (10mA), opp til 64 DALI ballaster kan styres ved hjelp av en DALI expander.
Den konverterte verdien blir sendt som broadcast.
En forandring i 0-10V inngangen (<1%) brukes som trigger.
Forsynes med enten 12V eller 24V strømforsyning.
Passiv input (type P): modulen forsyner ingen spenning til 0-10V inngangen, slik at man kan koble til 0-10V analoge signaler.
Type A med aktiv inngang kan bestilles: modulen forsyner spenning på 0-10V inngangen, passende for 100kO-potmeter.
Galvanisk skille kan oppnås ved bruk av DALI expander.


