Lunatone - DALI 4-bryter kryss hvit impul - 86459793-W
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Elektronisk lysregulator
Bredde - 82 mm
Høyde - 82 mm
Dybde - 8,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7043810001877
Elnummer
1411236
Leverandørens varenummer
86459793-W
Typebeskrivelse
1411236
Modell / utførelse:
Elektronisk lysregulator
Bredde:
82 mm
Høyde:
82 mm
Dybde:
8,5 mm
4 programmerbare brytere
Kan brukes uten programmering ved å bruke fabrikkoppsett
Programmering via DALI bus og DALI cockpit software
Kan sette individuell adresse (0-63), gruppe (0-15) eller broadcast som destinasjonsadresse
Følgende funksjoner er tilgjengelig: up, down, off, recall min, max, goto scene 0-15, direct arc power i % og makroer.
Kan sette en gitt kommando når DALI bussen får spenning som f.eks etter strømbrudd
RAL9016
Mål bryter LxBxD: 82x82x8,5mm
Kan brukes uten programmering ved å bruke fabrikkoppsett
Programmering via DALI bus og DALI cockpit software
Kan sette individuell adresse (0-63), gruppe (0-15) eller broadcast som destinasjonsadresse
Følgende funksjoner er tilgjengelig: up, down, off, recall min, max, goto scene 0-15, direct arc power i % og makroer.
Kan sette en gitt kommando når DALI bussen får spenning som f.eks etter strømbrudd
RAL9016
Mål bryter LxBxD: 82x82x8,5mm


