Lunatone - DALI 4-bryter kryss svart imp - 86459793-B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Trykkdimmer/IR-styremodul
Bredde - 82 mm
Høyde - 90 mm
Dybde - 82 mm
Diameter - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7043810001952
Elnummer
1412203
Leverandørens varenummer
86459793-B
Typebeskrivelse
1412203
Modell / utførelse:
Trykkdimmer/IR-styremodul
Bredde:
82 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
82 mm
Diameter:
0 mm
4 programmerbare brytere
Kan brukes uten programmering ved å bruke fabrikkoppsett
Programmering via DALI bus og DALI cockpit software
Kan sette individuell adresse (0-63), gruppe (0-15) eller broadcast som destinasjonsadresse
Følgende funksjoner er tilgjengelig: up, down, off, recall min, max, goto scene 0-15, direct arc power i % og makroer.
Kan sette en gitt kommando når DALI bussen får spenning som f.eks etter strømbrudd
Mål bryter LxBxD: 82x82x8,5mm
Kan brukes uten programmering ved å bruke fabrikkoppsett
Programmering via DALI bus og DALI cockpit software
Kan sette individuell adresse (0-63), gruppe (0-15) eller broadcast som destinasjonsadresse
Følgende funksjoner er tilgjengelig: up, down, off, recall min, max, goto scene 0-15, direct arc power i % og makroer.
Kan sette en gitt kommando når DALI bussen får spenning som f.eks etter strømbrudd
Mål bryter LxBxD: 82x82x8,5mm


