Lunatone - DALI CS kombisensor utenpåliggende hvit - 86458621-W16-AP
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks rekkevidde i front - 17 m
Driftsvelger - nei
Maks. innkoblingstid - 0 min
Deteksjonsvinkel horisontal - 46,3...51,3 °
Monteringsmetode - Påvegg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7043810005684
Elnummer
1412229
Leverandørens varenummer
86458621-W16-AP
Typebeskrivelse
1412229
Maks rekkevidde i front:
17 m
Driftsvelger:
nei
Maks. innkoblingstid:
0 min
Deteksjonsvinkel horisontal:
46,3...51,3 °
Monteringsmetode:
Påvegg
Konstant lysstyring:
Ja
HVAC-styring:
nei
Fungerer i nettverk:
Ja
Egnet for trådløs overføring:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Monteringshøyde:
8 m
Maks rekkevidde til siden:
17 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
257 m
Responsverdi, justerbar følsomhet:
Ja
Synsvinkel:
Ja
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
Ja
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Husdyrimmun:
nei
Trappehusovervåkning:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Min. innkoblingstid:
1 s
Antall bodyer:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9016
• Bevegelsessensor PIR
• Lysmåling
• Kan programmes til ønsket funksjon via DALI Cockpit software
• Funksjoner som automatisk lysstyring, korridor funksjon etc
• Sensor for temperatur måling og overvåkning
• Til utenpåliggende montering
• DALI CS-modulen kan brukes enten som aktiv lysstyring enhet eller bare for målinger og overvåking
RAL 9016


