Lunatone - DALI CS sensor PIR - 86458621
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Lysføler
Bredde - 72 mm
Høyde - 100 mm
Dybde - 100 mm
Diameter - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7043810002041
Elnummer
1412205
Leverandørens varenummer
86458621
Typebeskrivelse
1412205
Modell / utførelse:
Lysføler
Bredde:
72 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
100 mm
Diameter:
0 mm
Sensor Modul for DALI systemer
• Bevegelsessensor PIR
• Lysmåling
• Kan programmes til ønsket funksjon via DALI Cockpit software
• Funksjoner som automatisk lysstyring, korridor funksjon etc
• Sensor for temperatur måling og overvåkning
• Kan også monteres i en standard veggboks
• DALI CS-modulen kan brukes enten som aktiv lysstyring enhet eller bare for målinger og overvåking
• Bevegelsessensor PIR
• Lysmåling
• Kan programmes til ønsket funksjon via DALI Cockpit software
• Funksjoner som automatisk lysstyring, korridor funksjon etc
• Sensor for temperatur måling og overvåkning
• Kan også monteres i en standard veggboks
• DALI CS-modulen kan brukes enten som aktiv lysstyring enhet eller bare for målinger og overvåking


