Lunatone - DALI Expander 3 - 89453847-3
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Andre
Monteringsmetode - Andre
Antall linjer som kan mates - 3
Maks utgangsstrøm - 50 mA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7043810000849
Elnummer
1411206
Leverandørens varenummer
89453847-3
Typebeskrivelse
1411206
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Andre
Monteringsmetode:
Andre
Antall linjer som kan mates:
3
Maks utgangsstrøm:
50 mA
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Med LED-visning:
Ja
Bufret busspenning:
Ja
Antall integrerte reaktorer:
0
•Bruker 3 DALI adresser.
•Sender DALI broadcast videre
•Innebygget DALI strømforsyning 3x50mA.
•Kan også styres med 3 stk impulsbryter for switchdim funksjon(broadcast).
•Galvanisk skille mellom DALI kretsene.
•Armaturene kan addresses på sekundærsiden, og styres med lokale DALI styringer i tillegg.
•Trekker 2mA på DALI bussen.
•IP20.
•Programmeres via DALI-Cockpit software og DALI USB interface.
•Kan styres med xComfort fra Eaton via 0-10V til DALI interface, 1410523.
•Mål LxBxH: 120x41x21mm.
Modulen er fabrikkoppsatt til følgende:
G1 -> DALI A
G2 -> DALI B
G3 -> DALI C
G4 -> DALI A + DALI B
G5 -> DALI A + DALI C
G6 -> DALI B + DALI C
G7 -> DALI A + DALI B + DALI C


