Lunatone - DALI Expander med impulsdim og innebygget DALI strømforsyning - 89453847
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Andre
Dimming fasepåsnitt - nei
Dimming faseavsnitt - nei
Type last - Andre
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7043810000269
Elnummer
1400069
Leverandørens varenummer
89453847
Typebeskrivelse
1400069
Betjeningsmåte:
Andre
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Type last:
Andre
Monteringsmetode:
Andre
Monteringsarrangement:
Andre
Antall moduler (ved modulbygging):
0
App styring via Bluetooth:
nei
Seriedimmer:
nei
Lysverdiminne:
Ja
Kan brukes med knapp:
Ja
Kan brukes med bevegelsessensor:
Ja
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:
Ja
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Type feste:
Andre
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Farge:
Andre
RAL-nummer (lignende):
0
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Tilkoblingstype:
Andre
Enhet bredde:
30 mm
Enhet høyde:
20 mm
Enhet dybde:
120 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Sender DALI broadcast videre.
Innebygget DALI strømforsyning 200mA.
Kan styres med impulsdimming (broadcast).
Galvanisk skille mellom DALI kretsene.
Doble tilkoblingsklemmer på DALI.
Trekker 2mA på bussen.
IP20.
Mål LxBxH: 123x41x21mm.
Funksjon:
Ved å bruke DALI Expander så kan man styre flere DALI adresser enn de vanlige 64 adressene. DALI expanderen representerer en enhet (DALI IN) med sin adresse og kan styres som en typisk DALI enhet. Alle kommandoene den mottar blir sent videre til DALI OUT. Dermed kan utstyr koblet til DALI OUT bli kontrollert med adressen til DALI expanderen. Strømforsyningen til DALI underkretsen er forsynt av DALI expanderen med 200mA. For kommando videresending er det ingen enhetstype spesifikke restriksjoner.


