Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Lunatone - DALI MC4L DIN skinne 4 x 230V - 86458507-4LHS

KopierKopier
Lunatone - DALI MC4L DIN skinne 4 x 230V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Andre

  • Merkestrøm - 0 A

  • Nominell spenning - 0 V

  • Betjeningsmåte - Vri-/trykknapp

  • Styrestrøm - 0 mA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7043810001044

Elnummer

1411226

Leverandørens varenummer

86458507-4LHS

Typebeskrivelse

1411226

Monteringsmetode:

Andre

Merkestrøm:

0 A

Nominell spenning:

0 V

Betjeningsmåte:

Vri-/trykknapp

Styrestrøm:

0 mA

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

Ja

Dimming DSI:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

Ja

Omformer inngang:

nei

Lysverdiminne:

Ja

Kan brukes med bevegelsessensor:

Ja

Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:

nei

Kan brukes med tidsbryter/timer:

Ja

Kan brukes med overføringsknapp:

nei

Kan brukes med infrarød-knapp:

nei

Enhet bredde:

57 mm

Enhet høyde:

18 mm

Enhet dybde:

98 mm

•DALI kontrollmodul med fire innganger for nettspenning.
•Galvanisk skille mellom inngang 230 VAC og DALI-linjen.
•Funksjonen til hver inngang kan konfigureres individuelt.
•Konfigurasjon kan programmeres via DALI cockpit software og DALI USB grensesnitt.
•Individuelle adresser (0-63), gruppeadresser (0-15) eller broadcast som utgang.
•Ulike bryterfunksjoner; kort, langt trykk, veksel kan programmeres for hver inngang.