Lunatone - DALI MC4L pille - 86458507-4L
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Andre
Merkestrøm - 0 A
Nominell spenning - 0 V
Betjeningsmåte - Vri-/trykknapp
Styrestrøm - 0 mA
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7043810001037
Elnummer
1411225
Leverandørens varenummer
86458507-4L
Typebeskrivelse
1411225
Monteringsmetode:
Andre
Merkestrøm:
0 A
Nominell spenning:
0 V
Betjeningsmåte:
Vri-/trykknapp
Styrestrøm:
0 mA
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
Ja
Dimming DSI:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
Ja
Omformer inngang:
nei
Lysverdiminne:
Ja
Kan brukes med bevegelsessensor:
Ja
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:
Ja
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Enhet bredde:
32 mm
Enhet høyde:
15 mm
Enhet dybde:
58 mm
•Galvanisk skille mellom inngang 230 VAC og DALI-linjen.
•Funksjonen til hver inngang kan konfigureres individuelt.
•Konfigurasjon kan programmeres via DALI cockpit software og DALI USB grensesnitt.
•Individuelle adresser (0-63), gruppeadresser (0-15) eller broadcast som utgang.
•Ulike bryterfunksjoner; kort, langt trykk, veksel kan programmeres for hver inngang.


