Lunatone - DALI PD 10-300W fasedim universal - 86458619-300U
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 30 mm
Høyde - 20 mm
Dybde - 120 mm
Diameter - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7043810000917
Elnummer
1411213
Leverandørens varenummer
86458619-300U
Typebeskrivelse
1411213
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
30 mm
Høyde:
20 mm
Dybde:
120 mm
Diameter:
0 mm
•Modul for å integrere "dimbare" 230V lyskilder til DALI
•F.eks dimme 230V LED retrofit lyskilder via DALI
•Bakkant fasedimming passende for kapasitiv og resitiv last
•Forkant fasedimming passende for kapasitiv og resitiv last
•Fra 10-300W last
•Omgjør 8-bit arc power level til fasedim
•Minimumsnivå kan settes via DALI (MIN LEVEL)
•En DALI adresse
•Doble DALI klemmer
•-20°C - + 50°C
•Mål LxBxH: 120x30x20 mm
•F.eks dimme 230V LED retrofit lyskilder via DALI
•Bakkant fasedimming passende for kapasitiv og resitiv last
•Forkant fasedimming passende for kapasitiv og resitiv last
•Fra 10-300W last
•Omgjør 8-bit arc power level til fasedim
•Minimumsnivå kan settes via DALI (MIN LEVEL)
•En DALI adresse
•Doble DALI klemmer
•-20°C - + 50°C
•Mål LxBxH: 120x30x20 mm


