Lunatone - DALI PD 3-25W fasedim universal - 86458619-25U
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 33 mm
Høyde - 15 mm
Dybde - 59 mm
Diameter - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7043810000887
Elnummer
1411210
Leverandørens varenummer
86458619-25U
Typebeskrivelse
1411210
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
33 mm
Høyde:
15 mm
Dybde:
59 mm
Diameter:
0 mm
•Modul for å integrere "dimbare" 230V lyskilder til DALI
•F.eks dimme 230V LED retrofit lyskilder via DALI
•Både forkant og bakkant, passer til resistiv, induktiv og kapasitiv last.
•Fra 3-25W last
•Omgjør 8-bit arc power level til fasedim
•Minimumsnivå kan settes via DALI (MIN LEVEL)
•En DALI adresse
•Doble DALI klemmer
•Mål LxBxH: 59x33x15
•F.eks dimme 230V LED retrofit lyskilder via DALI
•Både forkant og bakkant, passer til resistiv, induktiv og kapasitiv last.
•Fra 3-25W last
•Omgjør 8-bit arc power level til fasedim
•Minimumsnivå kan settes via DALI (MIN LEVEL)
•En DALI adresse
•Doble DALI klemmer
•Mål LxBxH: 59x33x15


