Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Lunatone - DALI PS 250mA skinnemontert - 24033444-1

KopierKopier
Lunatone - DALI PS 250mA skinnemontert

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Andre

  • Monteringsmetode - Andre

  • Antall linjer som kan mates - 1

  • Maks utgangsstrøm - 250 mA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7043810000368

Elnummer

1411200

Leverandørens varenummer

24033444-1

Typebeskrivelse

1411200

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Andre

Monteringsmetode:

Andre

Antall linjer som kan mates:

1

Maks utgangsstrøm:

250 mA

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Med LED-visning:

Ja

Bufret busspenning:

Ja

Antall integrerte reaktorer:

0

DALI strømforsyning for DALI enheter eller kontrollmoduler uten egen strømforsyning.

Til tavlemontering.