Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Lunatone - DALI PS 30mA pille 230VAC - 24033444-30

KopierKopier
Lunatone - DALI PS 30mA pille 230VAC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Andre

  • Monteringsmetode - Andre

  • Antall linjer som kan mates - 1

  • Maks utgangsstrøm - 30 mA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7043810000832

Elnummer

1411205

Leverandørens varenummer

24033444-30

Typebeskrivelse

1411205

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Andre

Monteringsmetode:

Andre

Antall linjer som kan mates:

1

Maks utgangsstrøm:

30 mA

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Med LED-visning:

nei

Bufret busspenning:

Ja

Antall integrerte reaktorer:

0

Sekundærspenning:

16 V

•DALI PS strømforsyning.
•30mA.
•Fin til mindre DALI anlegg.
•Kan legges i veggboks.
•Mål: 58,5 x 32,5 x 15 mm